Beli bor set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRS
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
    • No Load Speed (rpm): 0-3100
  2. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  3. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  4. DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp999.900

    DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Dewalt DT70762-QZ Drill And Screw Bit Set 85 Pcs merupakan mata bor dan mata obeng set yang kompatibel dengan TSAK untuk menampung semua set aksesori Anda di satu tempat . Packaging tangguh dapat ditumpuk bersama dan dikunci di tempatnya. Kelengkapan aksesoris :- 5 x Mata bor kayu (18 , 20 , 22 , 25 , 32 mm)- 6 x Mata bor besi (2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 mm)- 5 x Mata SDS + (5.5mm x 160mm , 6mm x 160mm , 7mm x 160mm , 8mm x 160mm , 10mm x 160mm)- Mata obeng 25 mm (1 x PZ2 25 mm)- Mata obeng 25 mm (PH1 , PH2 x 4 , PH3 , PZ1 x 4 , PZ2 x 40 , PZ3 x 4 , T10 , T15 , T20 x 4 , T25 x 2 , T30 ,T40)- Mata obeng 50 mm (2 x PZ2 50 mm)- Mata obeng (1 x Nut Setter 8 mm , 1 x Nut Setter 10 mm , 1 x Compact Magnetic Drive Guide dan 6 Dividers)
    atribut:
    • Type: Mata Bor dan Mata Obeng Set
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Set Mata Bor Besi (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp769.900

    Makita Set Mata Bor Besi (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Content Set (pcs): 19
    • Material: HSS-GS
    • Size (mm): 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10
  7. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  8. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  9. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  10. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. KRISBOW Impact Drill Set (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp569.900

    KRISBOW Impact Drill Set (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 500/220-230/50
  13. HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    45%
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.5
    • Rated Current (A): 7.5
    • Carbon Brush: NO.41
    • Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
    • Drilling ability (mm) Woodworking: 32
    • Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
    • Power Supply: AC100V
    • No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
  14. MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp209.900

    MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bor listrik AC adalah alat yang fleksibel dan praktis, cocok untuk berbagai tugas dan situasi kerja.Kelengkapan:1x MT· MASAKI MT-13B Mesin Bor Listrik1x Penggaris bor1x Kunci kepala bor1x Pegangan bantu- buku petujuk
  15. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  16. RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  17. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
Daftar Harga bor set Terbaru October 2026
KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)Rp1.299.900
BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Rp699.900
BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)Rp349.900
DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)Rp999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Makita Set Mata Bor Besi (Drill Bit Set)Rp769.900
BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Rp119.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)Rp509.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)